| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040080418 Herst.-Nr.: AVX10-1325 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SWR AVX10-1325 AUTOMOTIVE KEILRIEMEN Gewicht 0,102 kg EAN 4099604010849 Querschnitt (b x h) 10,5 x 8 Nennlänge La (Aussenlänge) Winkel 36 Grad
SWR AVX10-1325 AUTOMOTIVE KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AVX10-1325 | Werksnummer: | 10132463 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,102000 | Gewicht brutto Kg: | 0,102000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Automotive |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 7,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,21* | € 7,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,24* | € 7,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,95* | € 7,60* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,49* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|