| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040080478 Herst.-Nr.: AVX13-900 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| SWR AVX13-900 AUTOMOTIVE KEILRIEMEN Gewicht 0,097 kg EAN 4099604011907 Querschnitt (b x h) 12,7 x 9 Nennlänge La (Aussenlänge) Winkel 36 Grad
SWR AVX13-900 AUTOMOTIVE KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AVX13-900 | Werksnummer: | 10132474 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,097000 | Gewicht brutto Kg: | 0,097000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Automotive |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,06* | € 5,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,94* | € 5,95* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,49* | € 6,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,48* | € 6,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,52* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|