Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1219 S Innen-Ø 95 mm 32 mm Außen-Ø 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1219 S Innen-Ø 95 mm 32 mm Außen-Ø 170 mm
NTN Pendelkugellager 1219 S Innen-Ø 95 mm 32 mm Außen-Ø 170 mm
NTN Pendelkugellager 1219 S Innen-Ø 95 mm 32 mm Außen-Ø 170 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080538
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1219 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager ntn 2204
din 630
NTN 1219 S Pendelkugellager
Innen 95 mm
Außen 170 mm
Breite 32 mm
Gewicht 314 kg
EAN 4547359256116
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

NTN 1219 S PENDELKUGELLAGERSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1219 S
Werksnummer:
10135888
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,140000
Gewicht brutto Kg:
3,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.