Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR6 A2LS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR6 A2LS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
EWELLIX SKF LBBR6 A2LS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
EWELLIX SKF LBBR6 A2LS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080603
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR6 A-2LS
EAN/GTIN:
     7316571439617
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR6 A2LS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
Innen 6 mm
Außen 12 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,006 kg
EAN 7333314052063
Dichtung allseitig abgedichtet
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR6 A2LS 6mm AD 12mm B.22mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR6 A-2LS
Werksnummer:
10134527
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 8,90*
ab € 7,19*
€ 10,54*
Lager 1955
132
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 10,55*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 14,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.