Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10136763 Rillenkugellager 6816 C3 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10136763 Rillenkugellager 6816 C3 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
10136763 Rillenkugellager 6816 C3 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
10136763 Rillenkugellager 6816 C3 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080669
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6816 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6816 C3 ID 80mm AD 100mm Breite10mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6816 C3
Werksnummer:
10136763
Länge netto mm:
1,15
Breite netto mm:
1,15
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,174000
Gewicht brutto Kg:
0,174000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 43,69*
€ 59,90*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 49,30*
€ 65,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.