Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR14 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR14 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
EWELLIX SKF LBBR14 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
EWELLIX SKF LBBR14 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080716
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR14
EAN/GTIN:
     7316571224992
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR14 Linear-Kugellager 14 mm Außen-Ø 21 mm Breite 28 mm
Innen 14 mm
Außen 21 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,018 kg
EAN 7333314051998
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR14 14mm AD 21mm B.28mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR14
Werksnummer:
10134564
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearlager skf, führungslager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
226
€ 5,99*
ab € 6,80*
€ 10,20*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,67*
€ 12,64*
5 Tage
226
€ 7,99*
ab € 12,39*
€ 18,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.