Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6817 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6817 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite13 mm
NTN 6817 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite13 mm
NTN 6817 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080718
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6817 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 110 mm Breite13 mm
Innen 85 mm
Außen 110 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,27 kg
EAN 4547359006391
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6817 ID 85mm AD 110mm Breite13mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6817
Werksnummer:
10136771
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000270
Gewicht brutto Kg:
0,000270
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.