Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 16018 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 16018 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite16 mm
NTN 16018 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite16 mm
NTN 16018 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080765
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 16018 Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite16 mm
Innen 90 mm
Außen 140 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,848 kg
EAN 4547359515794
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16018 ID 90mm AD 140mm Breite16mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16018
Werksnummer:
10136913
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.