Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 16026 C3 Innen-Ø 130 mm 22 mm Außen-Ø 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 16026 C3 Innen-Ø 130 mm 22 mm Außen-Ø 200 mm
NTN Rillenkugellager 16026 C3 Innen-Ø 130 mm 22 mm Außen-Ø 200 mm
NTN Rillenkugellager 16026 C3 Innen-Ø 130 mm 22 mm Außen-Ø 200 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080829
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16026 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 16026 C3 Rillenkugellager
Innen 130 mm
Außen 200 mm
Breite 22 mm
Gewicht 231 kg
EAN 4547359258653
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 16026 C3 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16026 C3
Werksnummer:
10136923
Länge netto mm:
2,04
Breite netto mm:
2,04
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
2,310000
Gewicht brutto Kg:
2,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.