Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6222 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6222 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
NTN 6222 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
NTN 6222 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080838
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6222 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 6222 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
Innen 110 mm
Außen 200 mm
Breite 38 mm
Gewicht 436 kg
EAN 4547359373783
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6222 C3 ID 110mm AD 200mm Breite38mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6222 C3
Werksnummer:
10136466
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
4,360000
Gewicht brutto Kg:
4,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.