Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6007 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6007 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 6007 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER
NTN 6007 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080888
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6007 LLBC3/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6007 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER
Innen 35 mm
Außen 62 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,16 kg
EAN 4547359547009
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6007 LLBC3/5K RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6007 LLBC3/5K
Werksnummer:
10136113
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.