Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR8 -LS Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR8 -LS Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
EWELLIX SKF LBBR8 -LS Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
EWELLIX SKF LBBR8 -LS Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081042
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR8-LS
EAN/GTIN:
     7316571225012
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR8 -LS Linear-Kugellager 8 mm Außen-Ø 15 mm Breite 24 mm
Innen 8 mm
Außen 15 mm
Breite 24 mm
Gewicht 0,007 kg
EAN 7333314052018
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR8 -LS 8mm AD 15mm B.24mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR8-LS
Werksnummer:
10134609
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 8mm, führungslager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
76
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 9,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,95*
4 Tage
76
1
€ 5,45*
ab € 10,89*
€ 15,49*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,57*
2 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 11,02*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.