Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D270 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D270 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D270 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081086
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
SWR D270 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 4581 kg
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D270 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D270
Werksnummer:
10132624
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,580000
Gewicht brutto Kg:
4,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 83,21*
€ 105,89*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 80,59*
€ 105,90*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 94,54*
€ 119,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.