Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G18-26-4 Wellendichtring 18 mm Außen-Ø 26 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G18-26-4 Wellendichtring 18 mm Außen-Ø 26 mm Breite 4 mm
INA G18-26-4 Wellendichtring 18 mm Außen-Ø 26 mm Breite 4 mm
INA G18-26-4 Wellendichtring 18 mm Außen-Ø 26 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081090
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G18-26-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
KFZ-Wellendichtring Automatikgetrie...
Wellendichtring Automatikgetriebefl...
Radial-Wellendichtring
Wellendichtring G18-26-4 18mm AD 26mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G18-26-4
Werksnummer:
10131412
Länge netto mm:
0,26
Breite netto mm:
0,26
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,56*
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 3,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 3,89*
€ 5,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.