Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D295 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D295 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D295 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081102
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR D295 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 501 kg
EAN 4099604020145
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D295 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D295
Werksnummer:
10132625
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
5,010000
Gewicht brutto Kg:
5,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 87,88*
€ 107,30*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 90,92*
€ 108,58*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 93,08*
€ 110,55*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 117,21*
3 Tage
15
€ 5,45*
ab € 100,55*
€ 117,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.