| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040081188 Herst.-Nr.: AA61 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SWR AA61 DOPPELKEILRIEMEN Gewicht 0,202 kg EAN 4099604010313 Winkel 40 Grad Querschnitt (b x h) 12,5 x 10 Nennlänge Li (Innenlänge)
SWR AA61 DOPPELKEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AA61 | Werksnummer: | 10135025 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,202000 | Gewicht brutto Kg: | 0,202000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Doppelkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 10,95* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,41* | € 10,97* | | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,47* | € 11,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,42* | € 12,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,46* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|