Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G16-24-3 WELLENDICHTRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G16-24-3 WELLENDICHTRING
INA G16-24-3 WELLENDICHTRING
INA G16-24-3 WELLENDICHTRING
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081495
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G16-24-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
KFZ-Wellendichtring Automatikgetrie...
Wellendichtring Automatikgetriebefl...
Radial-Wellendichtring
INA G16-24-3 WELLENDICHTRING
Innen 16 mm
Außen 24 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054364793494
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

INA G16-24-3 WELLENDICHTRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G16-24-3
Werksnummer:
10132214
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,38*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.