Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 23220 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 23220 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
NTN 23220 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
NTN 23220 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081765
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23220 EMW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN 23220 EMW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
Innen 100 mm
Außen 180 mm
Breite 60,3 mm
Gewicht 6555 kg
EAN 3413521058516
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Messingkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23220 EMW33C3 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23220 EMW33C3
Werksnummer:
10137220
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
6,555000
Gewicht brutto Kg:
6,555000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.