Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 23220 K.EAW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 23220 K.EAW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 m
NTN 23220 K.EAW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 m
NTN 23220 K.EAW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081785
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23220 K.EAW33C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN 23220 K.EAW33C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 m
Innen 100 mm
Außen 180 mm
Breite 60,3 mm
Gewicht 627 kg
EAN 3413521058578
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Ausführung Standardausführung
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23220 K.EAW33C3 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23220 K.EAW33C3
Werksnummer:
10137222
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,21
Höhe netto mm:
0,09
Gewicht netto Kg:
6,270000
Gewicht brutto Kg:
6,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.