Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN K81122-TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN K81122-TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
ZEN K81122-TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081850
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     K81122-TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
ZEN K81122-TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
Innen 110 mm
Außen 145 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,264 kg
Käfig Polyamidkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Artikelumfang nur Axial-Zylinderrollenkranz
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Wirkrichtung einseitig wirkend

ZEN K81122-TN AXIAL-ZYLINDERROLLENKRANZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K81122-TN
Werksnummer:
10142455
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,264000
Gewicht brutto Kg:
0,264000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Zylinderrollenkranz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 26,18*
€ 37,36*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 26,90*
€ 39,78*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 37,64*
€ 50,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.