Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN K81218 TN Axial-Zylinderrollenkranz Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 135 mm 0,424 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN K81218 TN Axial-Zylinderrollenkranz Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 135 mm 0,424 kg
ZEN K81218 TN Axial-Zylinderrollenkranz Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 135 mm 0,424 kg
ZEN K81218 TN Axial-Zylinderrollenkranz Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 135 mm 0,424 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081946
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     K81218-TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
ZEN K81218 TN Axial-Zylinderrollenkranz Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 135 mm 0,424 kg
Innen 90 mm
Außen 135 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,424 kg
Käfig Polyamidkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Artikelumfang nur Axial-Zylinderrollenkranz
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Wirkrichtung einseitig wirkend

Axial-Zylinderrollenkranz K81218 TN ID 90mm AD 135mm 0,424kg ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K81218-TN
Werksnummer:
10142479
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,424000
Gewicht brutto Kg:
0,424000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Zylinderrollenkranz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 35,35*
€ 47,65*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 35,47*
€ 49,05*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 36,92*
€ 52,27*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 51,36*
€ 67,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.