Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10138106 Gehäusedichtung SC522 LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10138106 Gehäusedichtung SC522 LA
10138106 Gehäusedichtung SC522 LA
10138106 Gehäusedichtung SC522 LA
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082086
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC522 LA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
lagergehäuse zubehör
10138106 Gehäusedichtung SC522 LA
Innen 100 mm
Gewicht 1484 kg
EAN 3413520646691
Lieferumfang 1 Metallring, dichtet eine Seite eines Gehäuses ab
Temperaturbereich -50 bis +200 °C
Ausführung Labyrinthdichtung

Gehäusedichtung SC522 LA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC522 LA
Werksnummer:
10138106
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
1,80
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
1,484000
Gewicht brutto Kg:
1,484000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusedichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.