Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR 6214.F605 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 6214.F605 RILLENKUGELLAGER
SNR 6214.F605 RILLENKUGELLAGER
SNR 6214.F605 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082105
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6214.F605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR 6214.F605 RILLENKUGELLAGER
Innen 70 mm
Außen 125 mm
Breite 24 mm
Gewicht 105 kg
EAN 3413521372513
Temperaturbereich +200 bis +350 °C
Lagerluft sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

SNR 6214.F605 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6214.F605
Werksnummer:
10143865
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.