| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040082166 Herst.-Nr.: R044421301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| REXROTH R044421301 FÜHRUNGSWAGEN Gewicht 0,051 kg Ausführung schmale, lange Ausführung Baureihe 12er Reihe Dichtung Enddichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Vorspannung leichte Vorspannung Material Stahl (rostgeschützt), Kunststoff Temperaturbereich -10 bis +100 °C Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen zweireihig Kugelkette ohne Kugelkette Toleranzklasse Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse)
REX R044421301 FÜHRUNGSWAGEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R044421301 | Werksnummer: | 10141345 | Gewicht netto Kg: | 0,051000 | Gewicht brutto Kg: | 0,051000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| |