Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH R044381301 Führungswagen 0,026 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH REXROTH R044381301 Führungswagen 0,026 kg
BOSCH REXROTH R044381301 Führungswagen 0,026 kg
BOSCH REXROTH R044381301 Führungswagen 0,026 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082177
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R044381301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
BOSCH REXROTH R044381301 Führungswagen 0,026 kg
Gewicht 0,026 kg
Ausführung breite Ausführung
Baureihe 9er Reihe
Dichtung Enddichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Vorspannung leichte Vorspannung
Material Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Toleranzklasse Bosch Rexroth H (hochgenaue Klasse)

Führungswagen R044381301 0,026kg BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R044381301
Werksnummer:
10141347
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026000
Gewicht brutto Kg:
0,026000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 52,48*
€ 70,66*
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 79,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.