Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN WS81115 WELLENSCHEIBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN WS81115 WELLENSCHEIBE
ZEN WS81115 WELLENSCHEIBE
ZEN WS81115 WELLENSCHEIBE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082186
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     WS81115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
zen wellenscheibe
wellenscheibe
ZEN WS81115 WELLENSCHEIBE
Innen 75 mm
Außen 100 mm
Breite 575 mm
Gewicht 0,175 kg
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Stahl

ZEN WS81115 WELLENSCHEIBE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WS81115
Werksnummer:
10142548
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 8,06*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 5,60*
€ 8,57*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 7,49*
€ 10,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.