Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UC204 SPANNLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UC204 SPANNLAGER
ZEN UC204 SPANNLAGER
ZEN UC204 SPANNLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082314
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UC204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
zen spannlager
ZEN UC204 SPANNLAGER
Innen 20 mm
Außen 47 mm
Breite 31 mm
Gewicht 0,151 kg
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ballig
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

ZEN UC204 SPANNLAGER Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC204
Werksnummer:
10146465
Gewicht netto Kg:
0,151000
Gewicht brutto Kg:
0,151000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,71*
Lager 1955
138
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,72*
5 Tage
138
€ 4,30*
ab € 3,88*
€ 6,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.