Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR C335 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR C335 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR C335 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082352
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     C335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
SWR C335 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 272 kg
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 22 x 14
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 30 oder Li + 88
Richtlänge La - 30 oder Li + 58
Ausführung ummantelt

SWR C335 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
C335
Werksnummer:
10143485
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,720000
Gewicht brutto Kg:
2,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 51,75*
€ 68,44*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 50,00*
€ 68,46*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 54,15*
€ 74,82*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 61,25*
€ 78,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.