Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LT-16 NUTWELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LT-16 NUTWELLE
THK LT-16 NUTWELLE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082416
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LT-16
EAN/GTIN:
     k.A.
THK LT-16 NUTWELLE
Höhe 16 mm
Breite 16 mm
Gewicht 1,6 kg / 1000 mm
Werkslänge 1500 mm
Toleranzklasse h7

THK LT-16 NUTWELLE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LT-16
Werksnummer:
10144717
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1500
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,38109*
€ 0,52109*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 408,03*
Lager 1955
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 377,21*
€ 454,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,57*
€ 525,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,21*
€ 448,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.