Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK LT-20 NUTWELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK LT-20 NUTWELLE
THK LT-20 NUTWELLE
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082420
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     LT-20
EAN/GTIN:
     k.A.
THK LT-20 NUTWELLE
Höhe 20 mm
Breite 20 mm
Gewicht 2,5 kg / 1000 mm
Werkslänge 2000 mm
Toleranzklasse h7

THK LT-20 NUTWELLE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LT-20
Werksnummer:
10144718
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
100
pro Millimeter
€ 4,90*
ab € 0,40633*
€ 0,55633*
1 Tag
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,43*
€ 433,96*
Lager 1955
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 402,85*
€ 483,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,68*
€ 558,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.