Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GE30 DO Radial-Gelenklager 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GE30 DO Radial-Gelenklager 30 mm
INA GE30 DO Radial-Gelenklager 30 mm
INA GE30 DO Radial-Gelenklager 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082709
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE30-DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA GE30 DO Radial-Gelenklager 30 mm
Innen 30 mm
Außen 47 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,145 kg
EAN 4012802530179
Dichtung ohne Dichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring Standardausführung
Ausführung Stahl/Stahl

Radial-Gelenklager GE30 DO 30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Außenring: zweiteilig · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE30-DO
Werksnummer:
10146000
Länge netto mm:
0,48
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,28
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: radial-gelenklager bohrung 30
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
2
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 12,17*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,19*
1 Tag
96
1
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 13,51*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 13,90*
1
€ 4,95*
ab € 11,755*
€ 15,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.