| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040082727 Herst.-Nr.: LT-40 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| THK LT-40 NUTWELLE Höhe 40 mm Breite 40 mm Gewicht 9,9 kg / 1000 mm Werkslänge 3000 mm Toleranzklasse h7
THK LT-40 NUTWELLE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LT-40 | Werksnummer: | 10144721 | Gewicht netto Kg: | 9,900000 | Gewicht brutto Kg: | 9,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Millimeter | € 4,90* | ab € 0,59725* | € 0,78725* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 530,01* | € 606,77* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 587,54* | € 680,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|