Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR B219 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR B219 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR B219 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082803
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     B219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
SWR B219 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,768 kg
EAN 4099604013512
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 17 x 11
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 26 oder Li + 69
Richtlänge La - 26 oder Li + 43
Ausführung ummantelt

SWR B219 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B219
Werksnummer:
10143471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,768000
Gewicht brutto Kg:
0,768000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 23,50*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 18,63*
€ 25,82*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 18,12*
€ 25,84*
4 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 19,28*
€ 26,61*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 20,66*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.