Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA BI2100 R6 Innenring Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 114,7 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA BI2100 R6 Innenring Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 114,7 mm Breite32 mm
NADELLA BI2100 R6 Innenring Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 114,7 mm Breite32 mm
NADELLA BI2100 R6 Innenring Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 114,7 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082927
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     BI2100 R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NADELLA BI2100 R6 Innenring Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 114,7 mm Breite32 mm
Innen 100 mm
Außen 114,7 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,632 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring BI2100 R6 ID 100mm AD 114,7mm Breite32mm NADELLA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BI2100 R6
Werksnummer:
10154180
Länge netto mm:
1,30
Breite netto mm:
1,30
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,632000
Gewicht brutto Kg:
0,632000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 150,98*
€ 182,49*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 146,45*
€ 183,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.