Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6018 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6018 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite24 mm
NTN 6018 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite24 mm
NTN 6018 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083204
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6018Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6018 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite24 mm
Innen 90 mm
Außen 140 mm
Breite 24 mm
Gewicht 118 kg
EAN 4547359336146
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung einseitige Abdeckung
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6018 -Z ID 90mm AD 140mm Breite24mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6018Z
Werksnummer:
10148949
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.