Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA FG3062 EEM Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA FG3062 EEM Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite29 mm
NADELLA FG3062 EEM Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite29 mm
NADELLA FG3062 EEM Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite29 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083256
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FG3062 EEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nad
laufrollen
NADELLA FG3062 EEM Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite29 mm
Innen 30 mm
Außen 62 mm
Breite 29 mm
Gewicht 0,49 kg
Dichtung beidseitig Metallabdichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager

Laufrolle FG3062 EEM ID 30mm AD 62mm Breite29mm NADELLA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FG3062 EEM
Werksnummer:
10154330
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 147,00*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 114,78*
€ 147,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.