Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2214 TN Pendelkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2214 TN Pendelkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite31 mm
ZEN 2214 TN Pendelkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite31 mm
ZEN 2214 TN Pendelkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083288
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2214 TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
ZEN 2214 TN Pendelkugellager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 125 mm Breite31 mm
Innen 70 mm
Außen 125 mm
Breite 31 mm
Gewicht 1498 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 2214 TN ID 70mm AD 125mm Breite31mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2214 TN
Werksnummer:
10146933
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,498000
Gewicht brutto Kg:
1,498000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 24,85*
€ 34,33*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 24,70*
€ 34,34*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 24,92*
€ 34,67*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 26,56*
€ 37,90*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 27,39*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.