Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 16044 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 16044 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
NTN 16044 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
NTN 16044 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083333
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16044 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 16044 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 220 mm Außen-Ø 340 mm Breite37 mm
Innen 220 mm
Außen 340 mm
Breite 37 mm
Gewicht 1175 kg
EAN 4547359258868
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16044 C3 ID 220mm AD 340mm Breite37mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16044 C3
Werksnummer:
10147207
Länge netto mm:
3,50
Breite netto mm:
3,50
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
11,750000
Gewicht brutto Kg:
11,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,28*
€ 609,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,57*
€ 537,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,45*
€ 530,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.