Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2310 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2310 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
ZEN 2310 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
ZEN 2310 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083484
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2310 TNC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
zen pendelkugellager 1212
din 630
ZEN 2310 TNC3 Pendelkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 40 mm
Gewicht 1637 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager 2310 TNC3 ID 50mm AD 110mm Breite40mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2310 TNC3
Werksnummer:
10146970
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,637000
Gewicht brutto Kg:
1,637000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.