Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 2311 -2RSTN Pendelkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 2311 -2RSTN Pendelkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite43 mm
ZEN 2311 -2RSTN Pendelkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite43 mm
ZEN 2311 -2RSTN Pendelkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite43 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083498
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     2311 -2RSTN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
2303-2rs din 630
din 630
ZEN 2311 -2RSTN Pendelkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite43 mm
Innen 55 mm
Außen 120 mm
Breite 43 mm
Gewicht 2262 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung

Pendelkugellager 2311 -2RSTN ID 55mm AD 120mm Breite43mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2311 -2RSTN
Werksnummer:
10146972
Gewicht netto Kg:
2,262000
Gewicht brutto Kg:
2,262000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 41,17*
€ 55,84*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 44,17*
€ 61,40*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 45,58*
€ 65,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.