Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10154163 Innenring BI1080 R6 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 96 mm Breite24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10154163 Innenring BI1080 R6 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 96 mm Breite24 mm
10154163 Innenring BI1080 R6 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 96 mm Breite24 mm
10154163 Innenring BI1080 R6 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 96 mm Breite24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083763
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     BI1080 R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
10154163 Innenring BI1080 R6 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 96 mm Breite24 mm
Innen 80 mm
Außen 96 mm
Breite 24 mm
Gewicht 0,4 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring BI1080 R6 ID 80mm AD 96mm Breite24mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BI1080 R6
Werksnummer:
10154163
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 93,78*
€ 119,82*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 91,27*
€ 120,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.