Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6912 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6912 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm Breite13 mm
NTN 6912 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm Breite13 mm
NTN 6912 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083790
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6912 LLU/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6912 -LLU5K Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm Breite13 mm
Innen 60 mm
Außen 85 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,21 kg
EAN 4547359587791
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Lagerluft normale Radiallagerluft
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6912 -LLU5K ID 60mm AD 85mm Breite13mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6912 LLU/5K
Werksnummer:
10149494
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.