Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10148588 Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFLZ206 30 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10148588 Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFLZ206 30 mm oval
10148588 Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFLZ206 30 mm oval
10148588 Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFLZ206 30 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083801
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFLZ206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
10148588 Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFLZ206 30 mm oval
Innen 30 mm
Gewicht 0,962 kg
EAN 3413529526550
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Gewindestifte
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Lochanzahl 2
Form oval
Dichtung zweifache Dichtung
Ausführung Standardausführung
Farbe dunkelblau

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFLZ206 30mm ov. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFLZ206
Werksnummer:
10148588
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: flanschlager snr, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.