Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT B115 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT B115 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT B115 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083975
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     B115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Kraftband
OPTIBELT B115 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,573 kg
EAN 4014486034912
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 17 x 11
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 26 oder Li + 69
Richtlänge La - 26 oder Li + 43
Ausführung ummantelt

OPT B115 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B115
Werksnummer:
10157897
Gewicht netto Kg:
0,573000
Gewicht brutto Kg:
0,573000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.