Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10161270 Pendelkugellager 1308 K.TV Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10161270 Pendelkugellager 1308 K.TV Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
10161270 Pendelkugellager 1308 K.TV Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
10161270 Pendelkugellager 1308 K.TV Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084026
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     1308-K-TV
EAN/GTIN:
     9008745729881
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
10161270 Pendelkugellager 1308 K.TV Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,74 kg
EAN 9008745729881
Innenring Standardausführung
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Kugelreihen zweireihiges Lager

Pendelkugellager 1308 K.TV ID 40mm AD 90mm Breite23mmSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1308-K-TV
Werksnummer:
10161270
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 19,14*
€ 26,42*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 26,42*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 19,10*
€ 27,19*
7 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 22,39*
€ 30,86*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 26,57*
€ 38,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.