Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN GS81217 Gehäusescheibe Innen-Ø 88 mm Außen-Ø 125 mm Breite9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN GS81217 Gehäusescheibe Innen-Ø 88 mm Außen-Ø 125 mm Breite9,5 mm
NTN GS81217 Gehäusescheibe Innen-Ø 88 mm Außen-Ø 125 mm Breite9,5 mm
NTN GS81217 Gehäusescheibe Innen-Ø 88 mm Außen-Ø 125 mm Breite9,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084032
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     GS81217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäusescheibe
gehäusescheibe
NTN GS81217 Gehäusescheibe Innen-Ø 88 mm Außen-Ø 125 mm Breite9,5 mm
Innen 88 mm
Außen 125 mm
Breite 9,5 mm
Gewicht 0,448 kg
EAN 4547359067873
Material Stahl

Gehäusescheibe GS81217 ID 88mm AD 125mm Breite9,5mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GS81217
Werksnummer:
10156619
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,448000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusescheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.