Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT 3V850 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT 3V850 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT 3V850 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084086
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3V850
EAN/GTIN:
     k.A.
OPTIBELT 3V850 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,16 kg
EAN 4014486044164
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Querschnitt (b x h) 9,5 x 8
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Richtlänge La - 4
Innenlänge La - 42
Ausführung ummantelt

OPT 3V850 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3V850
Werksnummer:
10158258
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.