Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 2319-K PENDELKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 2319-K PENDELKUGELLAGER
NKE 2319-K PENDELKUGELLAGER
NKE 2319-K PENDELKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084109
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     2319-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 1212 k
din 630
NKE 2319-K PENDELKUGELLAGER
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 67 mm
Gewicht 9,1 kg
EAN 9008745734045
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager

NKE 2319-K PENDELKUGELLAGERSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2319-K
Werksnummer:
10161596
Länge netto mm:
2,20
Breite netto mm:
2,20
Höhe netto mm:
0,80
Gewicht netto Kg:
9,100000
Gewicht brutto Kg:
9,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 247,64*
€ 273,33*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 245,94*
€ 273,34*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 241,49*
€ 275,01*
7 Tage
13
€ 10,00*
ab € 308,19*
€ 340,26*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 338,83*
€ 393,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,63*
€ 305,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.