Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT A43.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT A43.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT A43.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084363
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     A43.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT A43.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,12 kg
EAN 4014486032888

OPT A43.5 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A43.5
Werksnummer:
10157695
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 6,99*
1
€ 4,95*
ab € 5,895*
€ 8,095*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 8,98*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,26*
1
€ 3,19*
ab € 6,82*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.