Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R35X40X20.5 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R35X40X20.5 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
NTN 1R35X40X20.5 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
NTN 1R35X40X20.5 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084719
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R35X40X20.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R35X40X20.5 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
Innen 35 mm
Außen 40 mm
Breite 20,5 mm
Gewicht 0,06 kg
EAN 4547359252118
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R35X40X20.5 ID 35mm AD 40mm Breite20,5mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R35X40X20.5
Werksnummer:
10156384
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.